Daikin - UE Monosplit 5 kW avec traitement anti-corrosion R32 - Gamme Sensira - RXF50D

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535160335

Réf. Sonepar

00121516033

Réf. Fournisseur

RXF50D

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

hauteur:

734 mm

largeur:

870 mm

profondeur:

373 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

47...47 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

49...49 dB(A)

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

20 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

poids:

46 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.9 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

UE Monosplit 5 kW avec traitement anti-corrosion R32 à combiner avec gamme murale Sensira FTXF - Gamme Sensira

Les Atouts de l'article:

Gamme Sensira RXF-E/DLa gamme murale Sensira est idéale pour équiper une seule pièce et assurer les besoins standards en chauffage et rafraîchissement.Motivations du choix de la gamme :- Utilisation du réfrigérant R-32 au Potentiel de Réchauffement P

Les Atouts de la gamme:

Application MonosplitCompresseur SwingR32 : impact environnemental réduit de -68% par rapport au R-410ATraitement anticorrosion