Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Daikin - UE Monosplit Comfora 6 kW avec traitement anti-corrosion R32 - RXP60N9

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 734 mm

  • largeur - 954 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4573535308225

Réf. Sonepar

00121530822

Réf. Fournisseur

RXP60N9

Réf. Commerciale

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

hauteur:

734 mm

largeur:

954 mm

profondeur:

401 mm

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

20 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.4 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

poids:

50 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.15 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

UE Monosplit Comfora 6 kW avec traitement anti-corrosion R32 à combiner avec gamme murale Comfora FTXP

Les Atouts de l'article:

La solution permettant d’assurer des économies et un confort agréable tout au long de l’année .​Motivations du choix de la gamme :- Utilisation du réfrigérant R-32 au Potentiel de Réchauffement Planétaire réduit"- Silence de fonctionnement pour le voi