Daikin - UE Monosplit Emura 4,2 kW avec traitement anti-corrosion R32 - RXJ42A9

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 734 mm

  • largeur - 954 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535308317

Réf. Sonepar

00121530831

Réf. Fournisseur

RXJ42A9

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

hauteur:

734 mm

largeur:

954 mm

profondeur:

408 mm

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

20 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

poids:

49 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.1 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

13 A

UE Monosplit Emura 4,2 kW avec traitement anti-corrosion R32 à combiner avec gamme murale Emura FTXJ

Les Atouts de l'article:

Gamme Emura 3 RXJ-A9La gamme au design raffinée assurant un confort de tout premier ordre et des économies en toute saisonMotivations du choix de la gamme :- Utilisation du réfrigérant R-32 au Potentiel de Réchauffement Planétaire réduit- Silence de