Daikin - UE Monosplit Emura 5 kW avec traitement anti-corrosion R32 - RXJ50A9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 734 mm
largeur - 954 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EMURA BLUEVOLUTION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535308270
Réf. Sonepar
00121530827
Réf. Fournisseur
RXJ50A9
Réf. Commerciale
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
734 mm
largeur:
954 mm
profondeur:
408 mm
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
20 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
poids:
49 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.1 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
13 A
Les Atouts de l'article:
Gamme Emura 3 RXJ-A9La gamme au design raffinée assurant un confort de tout premier ordre et des économies en toute saisonMotivations du choix de la gamme :- Utilisation du réfrigérant R-32 au Potentiel de Réchauffement Planétaire réduit- Silence de