Daikin - UE Monosplit Optimised Heating 3 kW avec traitement anti-corrosion R32 - RXTM30A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 605 mm
largeur - 930 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERFERA OPTIMISED HEATING
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535188544
Réf. Sonepar
00121518854
Réf. Fournisseur
RXTM30A
Marque
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
605 mm
largeur:
930 mm
profondeur:
376 mm
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
poids:
42 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.97 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A
Les Atouts de l'article:
Gamme Perfera Optimised Heating RXTM-ALa solution haute performance assurant économies et confort de façon optimal tout au long de l’année et optimisée en chauffage pour combattre les hivers rigoureux.Motivations du choix de la gamme :- Utilisation d



