Daikin - UE Monosplit Optimised Heating 3 kW avec traitement anti-corrosion R32 - RXTA30C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 605 mm
largeur - 930 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
STYLISH OPTIMISED HEATING
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535274865
Réf. Sonepar
00121527486
Réf. Fournisseur
RXTA30C
Réf. Commerciale
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
605 mm
largeur:
930 mm
profondeur:
376 mm
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
poids:
42 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.97 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A
Les Atouts de l'article:
Gamme Stylish Optimised Heating RXTA-CLa gamme design ultra compacte pour un confort de premier plan, des économies en toute saison et optimisée en chauffage pour combattre les hivers rigoureuxMotivations du choix de la gamme :- Utilisation du réfrig