Daikin - UE Monosplit Optimised Heating 4 kW avec traitement anti-corrosion R32 - RXTM40A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 605 mm

  • largeur - 930 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4573535188551

Réf. Sonepar

00121518855

Réf. Fournisseur

RXTM40A

Réf. Commerciale

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

hauteur:

605 mm

largeur:

930 mm

profondeur:

376 mm

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

poids:

42 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.97 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

UE Monosplit Optimised Heating 4 kW avec traitement anti-corrosion R32 à combiner avec gamme murale Perfera Optimised Heating FTXTM

Les Atouts de l'article:

Gamme Perfera Optimised Heating RXTM-ALa solution haute performance assurant économies et confort de façon optimal tout au long de l’année et optimisée en chauffage pour combattre les hivers rigoureux.Motivations du choix de la gamme :- Utilisation d