Daikin - UE Monosplit Perfera 6 kW avec traitement anti-corrosion R32 - RXM60A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 734 mm
largeur - 954 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PERFERA BLUEVOLUTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848794102
Réf. Sonepar
00121879410
Réf. Fournisseur
RXM60A
Marque
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
734 mm
largeur:
954 mm
profondeur:
401 mm
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
20 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
poids:
49 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.15 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A
Les Atouts de l'article:
Gamme Perfera RXM-ALa solution haute performance permettant d’assurer des économies et un confort de façon optimale tout au long de l’année.Motivations du choix de la gamme :- Utilisation du réfrigérant R-32 au Potentiel de Réchauffement Planétaire r



