Daikin - UE Monosplit Perfera 7,1 kW avec traitement anti-corrosion R32 - RXM71A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 734 mm

  • largeur - 954 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4548848794119

Réf. Sonepar

00121879411

Réf. Fournisseur

RXM71A

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

hauteur:

734 mm

largeur:

954 mm

profondeur:

401 mm

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

20 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

poids:

55 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.15 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

20 A

UE Monosplit Perfera 7,1 kW avec traitement anti-corrosion R32 à combiner avec gamme murale Perfera FTXM

Les Atouts de l'article:

Gamme Perfera RXM-ALa solution haute performance permettant d’assurer des économies et un confort de façon optimale tout au long de l’année.Motivations du choix de la gamme :- Utilisation du réfrigérant R-32 au Potentiel de Réchauffement Planétaire r