Daikin - UE Multisplit Sensira 2 sorties 4 kW Garantie 3 ans pièces et 3 ans compresseur - 2MXF40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 550 mm
largeur - 765 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
MULTISPLIT SENSIRA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848855155
Réf. Sonepar
00121885515
Réf. Fournisseur
2MXF40A
Marque
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
550 mm
largeur:
765 mm
profondeur:
285 mm
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
poids:
36 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.88 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
Les Atouts de l'article:
Gamme Multisplit Sensira MXF-ALa solution idéale pour traiter plusieurs pièces pour les projets aux budgets réduits.Motivations du choix de la gamme :- La gamme conçue pour traiter jusqu’à 2 pièces en même temps.- Hautes performances, jusqu’à A++





