Daikin - UE Multisplit Sensira 3 sorties 6,8 kW Garantie 3 ans pièces 3 ans compresseur - 3MXF68A9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 734 mm
largeur - 974 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
MULTISPLIT SENSIRA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848927937
Réf. Sonepar
00121892793
Réf. Fournisseur
3MXF68A9
Marque
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
734 mm
largeur:
974 mm
profondeur:
401 mm
différence de hauteur maximale:
15 m
poids:
62 kg
charge en fluide réfrigérant:
2 kg
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
Les Atouts de l'article:
Gamme Multisplit Sensira MXF-A9La solution idéale pour traiter plusieurs pièces pour les projets aux budgets réduits.Motivations du choix de la gamme :- La gamme conçue pour traiter jusqu’à 3 pièces en même temps.- Hautes performances, jusqu’à A++





