Daikin - UI au sol Daikin Altherma 3H HT série E Taille 16 bizone monophasée 180 L - ETVZ16S18E6V7

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de l'unité intérieure - 595 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 625 mm

  • poids de l'unité intérieure - 120 kg

  • pression de service max. système émetteur - 3 bar

  • hauteur de l'unité intérieure - 1650 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535171751

Réf. Sonepar

00121517175

Réf. Fournisseur

ETVZ16S18E6V7

Marque

Daikin

largeur de l'unité intérieure:

595 mm

profondeur de l'unité intérieure:

625 mm

poids de l'unité intérieure:

120 kg

pression de service max. système émetteur:

3 bar

hauteur de l'unité intérieure:

1650 mm

Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT modèle au sol Taille16 bizone monophasée modèle 180 L R32 Chauffage d’appoint intégrédeux zonesFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT modèle au sol Taille16 bizone monophasée modèle 180 L R32 Chauffage d’appoint intégrédeux zonesFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance