Daikin - UI au sol Daikin Altherma 3H HT série E Taille 16 une zone monophasée 180 L - ETVH16S18E6V7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de l'unité intérieure - 595 mm
profondeur de l'unité intérieure - 625 mm
poids de l'unité intérieure - 109 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm
pression de service max. système émetteur - 3 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DAIKIN ALTHERMA 3 H HT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535171720
Réf. Sonepar
00121517172
Réf. Fournisseur
ETVH16S18E6V7
Réf. Commerciale
Daikin
largeur de l'unité intérieure:
595 mm
profondeur de l'unité intérieure:
625 mm
poids de l'unité intérieure:
109 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
1 mm
pression de service max. système émetteur:
3 bar
hauteur de l'unité intérieure:
1650 mm
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 16 série E7 monophasée Modèle au sol avec ballon ECS 180L intégré Chauffage d’appoint intégréUne zoneFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance