Daikin - UI au sol Daikin Altherma 3H HT série E Taille 16 une zone triphasée 230 L - ETVH16S23E9W7

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de l'unité intérieure - 595 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 625 mm

  • poids de l'unité intérieure - 118 kg

  • diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm

  • pression de service max. système émetteur - 3 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4573535171799

Réf. Sonepar

00121517179

Réf. Fournisseur

ETVH16S23E9W7

Marque

Daikin

largeur de l'unité intérieure:

595 mm

profondeur de l'unité intérieure:

625 mm

poids de l'unité intérieure:

118 kg

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

1 mm

pression de service max. système émetteur:

3 bar

hauteur de l'unité intérieure:

1850 mm

Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 16 série E7 Triphasée Modèle au sol avec ballon ECS 230L intégré Chauffage d’appoint intégréUne zoneFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 16 série E7 Triphasée Modèle au sol avec ballon ECS 230L intégré Chauffage d’appoint intégréUne zoneFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance