Daikin - UI au sol Daikin Altherma 3H HT série E Taille 16bizone monophasée 230 L - ETVZ16S23E6V7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de l'unité intérieure - 595 mm
profondeur de l'unité intérieure - 625 mm
poids de l'unité intérieure - 128 kg
pression de service max. système émetteur - 3 bar
hauteur de l'unité intérieure - 1850 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535171775
Réf. Sonepar
00121517177
Réf. Fournisseur
ETVZ16S23E6V7
Marque
Daikin
largeur de l'unité intérieure:
595 mm
profondeur de l'unité intérieure:
625 mm
poids de l'unité intérieure:
128 kg
pression de service max. système émetteur:
3 bar
hauteur de l'unité intérieure:
1850 mm
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT modèle au sol Taille 16 bizone monophasée modèle 230 L R32 Chauffage d’appoint intégrédeux zonesFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance







