Daikin - UI au sol Daikin Altherma 3H HT série E7 Taille 16 bizone Triphasée 230 L - ETVZ16S23E9W7

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de l'unité intérieure - 595 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 625 mm

  • poids de l'unité intérieure - 128 kg

  • pression de service max. système émetteur - 3 bar

  • hauteur de l'unité intérieure - 1850 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535171782

Réf. Sonepar

00121517178

Réf. Fournisseur

ETVZ16S23E9W7

Marque

Daikin

largeur de l'unité intérieure:

595 mm

profondeur de l'unité intérieure:

625 mm

poids de l'unité intérieure:

128 kg

pression de service max. système émetteur:

3 bar

hauteur de l'unité intérieure:

1850 mm

Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT modèle au sol Taille 16 bizone triphasée modèle 230 L R32 Chauffage d’appoint intégrédeux zonesFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT modèle au sol Taille 16 bizone triphasée modèle 230 L R32 Chauffage d’appoint intégrédeux zonesFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance