Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Daikin - UI Cassette à soufflage 1 voie pour VRV IV - FXKQ25A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 840 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 470 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4573535320050

Réf. Sonepar

00121532005

Réf. Fournisseur

FXKQ25A

Réf. Commerciale

Daikin

largeur:

840 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

470 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.4 mm

nombre de phases:

1

poids:

18 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

6 A

tension de raccordement:

230 V