Daikin - UI Cassette à soufflage 1 voie pour VRV IV - FXKQ32A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 840 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 470 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CASSETTE 1 VOIE VRV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535320067
Réf. Sonepar
00121532006
Réf. Fournisseur
FXKQ32A
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
840 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
470 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.4 mm
nombre de phases:
1
poids:
19 kg
tension de raccordement:
230 V