Daikin - UI Cassette à soufflage 1 voie pour VRV IV - FXKQ63A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1240 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 470 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 15.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CASSETTE 1 VOIE VRV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535320081
Réf. Sonepar
00121532008
Réf. Fournisseur
FXKQ63A
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
1240 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
470 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.5 mm
nombre de phases:
1
poids:
24 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
6 A
tension de raccordement:
230 V