Daikin - UI Cassette à soufflage 1 voie pour VRV IV - FXKQ20A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 840 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 470 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CASSETTE 1 VOIE VRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535338192
Réf. Sonepar
00121533819
Réf. Fournisseur
FXKQ20A
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
840 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
470 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.4 mm
nombre de phases:
1
poids:
18 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
6 A
tension de raccordement:
230 V