Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Daikin - UI Gainable compact - VRV V - taille 10 - FXDA10A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre évacuation des condensats - 26 mm

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 620 mm

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848819416

Réf. Sonepar

00121881941

Réf. Fournisseur

FXDA10A

Réf. Commerciale

Daikin

diamètre évacuation des condensats:

26 mm

largeur:

750 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

620 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.52 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6 mm

nombre de phases:

1

poids:

22 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

6 A

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Gainable compact - VRV V - taille 10 - acier galvanisé non peint - encastrement discret

Les Atouts de l'article:

Unité Intérieure gainable compacte FXDA