Daikin - UI Mural VRV V - taille 15 - couleur blanc - FXAA15A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 795 mm
hauteur - 290 mm
profondeur - 266 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 9.52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MURAL VRV 5
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848878383
Réf. Sonepar
00121004348
Réf. Fournisseur
FXAA15A
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
795 mm
hauteur:
290 mm
profondeur:
266 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.52 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6 mm
nombre de phases:
1
poids:
12 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
6 A
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui












