Daikin - UI Mural VRV V - taille 50 - couleur blanc - FXAA50A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1050 mm

  • hauteur - 290 mm

  • profondeur - 269 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848878369

Réf. Sonepar

00121004350

Réf. Fournisseur

FXAA50A

Marque

Daikin

largeur:

1050 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

269 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6 mm

nombre de phases:

1

poids:

15 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

6 A

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Mural VRV V - taille 50 - couleur blanc - facilité d'intégration à tous les intérieurs