Daikin - UI Mural VRV V - taille 63 - couleur blanc - FXAA63A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1050 mm
hauteur - 290 mm
profondeur - 269 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MURAL VRV 5
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848878376
Réf. Sonepar
00121004349
Réf. Fournisseur
FXAA63A
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
1050 mm
hauteur:
290 mm
profondeur:
269 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6 mm
nombre de phases:
1
poids:
15 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
6 A
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui