Daikin - Unité au sol Daikin Altherma 3 R F Taille 8 version 180L 2 Zones - EHVZ08S18E6V

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de l'unité intérieure - 595 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 625 mm

  • poids de l'unité intérieure - 125 kg

  • diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm

  • pression de service max. système émetteur - 3 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848881222

Réf. Sonepar

00121888122

Réf. Fournisseur

EHVZ08S18E6V

Marque

Daikin

largeur de l'unité intérieure:

595 mm

profondeur de l'unité intérieure:

625 mm

poids de l'unité intérieure:

125 kg

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

1 mm

pression de service max. système émetteur:

3 bar

hauteur de l'unité intérieure:

1650 mm

Unité au sol Daikin Altherma 3 R F Taille 8 Version 180L 2 ZonesMT au Sol avec ballon ECS intégré Chauffage d’appoint intégréFaible encombrement de 600 x 600 mm Facilité d’accès aux pièces hydrauliques Connexion WIFI au cloud Daikin

Les Atouts de l'article:

Unité au sol Daikin Altherma 3 R F Taille 8 Version 180L 2 Zones_x000D_MT au Sol avec ballon ECS intégré Chauffage d’appoint intégré_x000D_Faible encombrement de 600 x 600 mm Facilité d’accès aux pièces hydrauliques Connexion WIFI au cloud Daikin