Daikin - Unité au sol Daikin Altherma 3 R F Taille 8 Version 230 L 2 Zones - EHVZ08S23E6V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de l'unité intérieure - 595 mm
profondeur de l'unité intérieure - 625 mm
poids de l'unité intérieure - 133 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm
pression de service max. système émetteur - 3 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DAIKIN ALTHERMA 3 R
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848881208
Réf. Sonepar
00121888120
Réf. Fournisseur
EHVZ08S23E6V
Marque
Daikin
largeur de l'unité intérieure:
595 mm
profondeur de l'unité intérieure:
625 mm
poids de l'unité intérieure:
133 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
1 mm
pression de service max. système émetteur:
3 bar
hauteur de l'unité intérieure:
1850 mm
Les Atouts de l'article:
Unité au sol Daikin Altherma 3 R F Taille 8 Version 230 L 2 ZonesMT au Sol avec ballon ECS intégré Chauffage d’appoint intégréFaible encombrement de 600 x 600 mm Facilité d’accès aux pièces hydrauliques Connexion WIFI au cloud Daikin






