Daikin - Unité extérieur Sky Air Gamme Alpha compact - RZAG50B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 734 mm
largeur - 870 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SKY AIR ALPHA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535308256
Réf. Sonepar
00121530825
Réf. Fournisseur
RZAG50B
Réf. Commerciale
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
734 mm
largeur:
870 mm
profondeur:
373 mm
longueur maximale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
poids:
52 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.55 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675