Daikin - Unité extérieur Sky Air taille 100 version monophasée Gamme Active - AZAS100MV


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 990 mm
largeur - 940 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SKY AIR ACTIVE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535317289
Réf. Sonepar
00121531728
Réf. Fournisseur
AZAS100MV
Réf. Commerciale
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
990 mm
largeur:
940 mm
profondeur:
320 mm
longueur minimale de conduit:
5 m
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
poids:
72 kg
charge en fluide réfrigérant:
2.6 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
25 A