Daikin - Unité extérieur Sky Air taille 140 version triphasée Gamme Active - AZAS140MY

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Unité extérieur Sky Air taille 140 version triphasée Gamme Active

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 990 mm

  • largeur - 940 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535317333

Réf. Sonepar

00121531733

Réf. Fournisseur

AZAS140MY

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

hauteur:

990 mm

largeur:

940 mm

profondeur:

320 mm

longueur minimale de conduit:

5 m

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

poids:

79 kg

charge en fluide réfrigérant:

2.9 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

Unité extérieure Sky Air Gamme Active taille 140 et fonctionnant avec du réfrigérant R32