Daikin - Unité extérieur Sky Air taille 71 version monophasée Gamme Active - ARXM71A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 734 mm
largeur - 954 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SKY AIR ACTIVE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535308348
Réf. Sonepar
00121530834
Réf. Fournisseur
ARXM71A
Marque
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
734 mm
largeur:
954 mm
profondeur:
401 mm
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
20 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
10 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
poids:
49 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.15 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A


