Daikin - Unité extérieure Daikin Altherma 3 R MT taille 12 triphasée - ERRA12EW1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 400 V
largeur de l'unité extérieure - 1270 mm
hauteur de l'unité extérieure - 1003 mm
profondeur de l'unité extérieure - 533 mm
poids de l'unité extérieure - 107 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DAIKIN ALTHERMA 3 R MT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535255956
Réf. Sonepar
00121525595
Réf. Fournisseur
ERRA12EW1
Marque
Daikin
tension de raccordement:
400 V
largeur de l'unité extérieure:
1270 mm
hauteur de l'unité extérieure:
1003 mm
profondeur de l'unité extérieure:
533 mm
poids de l'unité extérieure:
107 kg
fusible (lent):
16 A
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
longueur maximale de conduit:
50 m
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure Daikin Altherma 3 R MT taille 12 TriphaséeFonctionnement garanti par -25 °CSortie d'eau à 60°C jusqu'à -15°C en 100 % PACPAC fonctionnant au fluide R32 H x L x P : 1650 x 595 x 600 mm34 dB(A) de niveau sonore à 5 m




