Daikin - Unité extérieure Daikin Altherma 3 R taille 16 Triphasée - ERLA16DW17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 400 V
largeur de l'unité extérieure - 1100 mm
hauteur de l'unité extérieure - 870 mm
profondeur de l'unité extérieure - 460 mm
poids de l'unité extérieure - 101 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DAIKIN ALTHERMA 3 R
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535226925
Réf. Sonepar
00121522692
Réf. Fournisseur
ERLA16DW17
Marque
Daikin
tension de raccordement:
400 V
largeur de l'unité extérieure:
1100 mm
hauteur de l'unité extérieure:
870 mm
profondeur de l'unité extérieure:
460 mm
poids de l'unité extérieure:
101 kg
fusible (lent):
16 A
limitation de la consommation électrique maximale:
14 A
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
longueur maximale de conduit:
50 m
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure Daikin Altherma 3 R taille 16 triphasée Sortie d'eau à 60°C jusqu'à -7°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au fluide R32 H x L x P : 1100 x 870 x 460 mm Ultra silencieuse : 40 dB(A) de niveau sonore à 5 m





