Daikin - Unité extérieure Daikin Altherma 3 R Taille 4 - ERGA04EV

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité extérieure

  • température max. de départ chauffage - 55 °C

  • type de réfrigérant - R32

  • tension de raccordement - 230 V

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848881505

Réf. Sonepar

00121888150

Réf. Fournisseur

ERGA04EV

Réf. Commerciale

Daikin

modèle:

unité extérieure

température max. de départ chauffage:

55 °C

type de réfrigérant:

R32

tension de raccordement:

230 V

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COPd à Tj=+7°C:

5.1

largeur de l'unité extérieure:

884 mm

hauteur de l'unité extérieure:

740 mm

profondeur de l'unité extérieure:

388 mm

poids de l'unité extérieure:

58.5 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.5 kg

fusible (lent):

20 A

limitation de la consommation électrique maximale:

19.9 A

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

profil de soutirage:

L

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

type de régulation du régime (pompe système):

commande automatique par dT

type d'optimisation:

thermostat d'ambiance

longueur maximale de conduit:

30 m

Unité extérieure Daikin Altherma 3 R Taille 4 Série E Groupe extérieur monophasé Fonctionnement garanti par -25 °CCompresseur Swing Température de sortie d'eau à 60°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au fluide R32

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure Daikin Altherma 3 R Taille 4 Série E Groupe extérieur monophasé Fonctionnement garanti par -25 °CCompresseur Swing Température de sortie d'eau à 60°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au fluide R32