Daikin - Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT taille 16 monophasée - EPRA16DV37

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité extérieure
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
type de réfrigérant - R32
tension de raccordement - 230 V
largeur de l'unité extérieure - 1270 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DAIKIN ALTHERMA 3 H HT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535171676
Réf. Sonepar
00121517167
Réf. Fournisseur
EPRA16DV37
Marque
Daikin
modèle:
unité extérieure
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
type de réfrigérant:
R32
tension de raccordement:
230 V
largeur de l'unité extérieure:
1270 mm
hauteur de l'unité extérieure:
1003 mm
profondeur de l'unité extérieure:
533 mm
poids de l'unité extérieure:
146 kg
charge en fluide réfrigérant:
4.2 kg
commande à distance possible:
Oui
convient pour chauffage central:
Oui
fusible (lent):
32 A
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
longueur maximale de conduit:
50 m
puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
32 dB(A)
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 16 MonoFonctionnement garanti par -28 °CSortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm32 dB(A) de niveau sonore à 5 m











