Daikin - Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT taille 18 monophasée - EPRA18DV37

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité extérieure
température max. de départ chauffage - 70 °C
type de réfrigérant - R32
tension de raccordement - 230 V
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A++
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DAIKIN ALTHERMA 3 H HT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535171638
Réf. Sonepar
00121517163
Réf. Fournisseur
EPRA18DV37
Marque
Daikin
modèle:
unité extérieure
température max. de départ chauffage:
70 °C
type de réfrigérant:
R32
tension de raccordement:
230 V
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A++
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
18 kW
largeur de l'unité extérieure:
1270 mm
hauteur de l'unité extérieure:
1003 mm
profondeur de l'unité extérieure:
533 mm
poids de l'unité extérieure:
146 kg
charge en fluide réfrigérant:
4.2 kg
convient pour chauffage central:
Oui
fusible (lent):
32 A
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
transfert de données par USB:
Non
intégration solaire:
Non
longueur maximale de conduit:
50 m
puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
32 dB(A)
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 18 MonoFonctionnement garanti par -28 °CSortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm32 dB(A) de niveau sonore à 5 m











