Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT taille 18 Triphasée - EPRA18DW17

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité extérieure

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • type de réfrigérant - R32

  • tension de raccordement - 400 V

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A++

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4573535171645

Réf. Sonepar

00121517164

Réf. Fournisseur

EPRA18DW17

Marque

Daikin

modèle:

unité extérieure

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

type de réfrigérant:

R32

tension de raccordement:

400 V

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A++

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

largeur de l'unité extérieure:

1270 mm

hauteur de l'unité extérieure:

1003 mm

largeur de l'unité intérieure:

990 mm

profondeur de l'unité extérieure:

533 mm

profondeur de l'unité intérieure:

460 mm

poids de l'unité extérieure:

151 kg

poids de l'unité intérieure:

151 kg

charge en fluide réfrigérant:

4.2 kg

fusible (lent):

16 A

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

hauteur de l'unité intérieure:

1270 mm

longueur maximale de conduit:

50 m

puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

32 dB(A)

Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 18 TriFonctionnement garanti par -28 °CSortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm32 dB(A) de niveau sonore à 5 m

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT Taille 18 TriFonctionnement garanti par -28 °CSortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm32 dB(A) de niveau sonore à 5 m