Daikin - Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT taille 10 monophasée - EPRA10EV3

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité extérieure

  • tension de raccordement - 230 V

  • largeur de l'unité extérieure - 1270 mm

  • hauteur de l'unité extérieure - 1003 mm

  • profondeur de l'unité extérieure - 533 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848032273

Réf. Sonepar

00121803227

Réf. Fournisseur

EPRA10EV3

Réf. Commerciale

Daikin

modèle:

unité extérieure

tension de raccordement:

230 V

largeur de l'unité extérieure:

1270 mm

hauteur de l'unité extérieure:

1003 mm

profondeur de l'unité extérieure:

533 mm

poids de l'unité extérieure:

118 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.25 kg

fusible (lent):

32 A

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

longueur maximale de conduit:

50 m

Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT taille 10 monophaséeFonctionnement garanti par -28 °CSortie d'eau à 60°C jusqu'à -15°C en 100% PAC Pompe à chaleur fonctionnant au fluide R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm31 dB(A) à 5 m

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT taille 10 monophasée_x000D_Fonctionnement garanti par -28 °C_x000D_Sortie d'eau à 60°C jusqu'à -15°C en 100% PAC _x000D_Pompe à chaleur fonctionnant au fluide R32 _x000D_H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm_x000D_31