Daikin - Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT taille 10 triphasée - EPRA10EW1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 400 V
largeur de l'unité extérieure - 1270 mm
hauteur de l'unité extérieure - 1003 mm
profondeur de l'unité extérieure - 533 mm
poids de l'unité extérieure - 118 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DAIKIN ALTHERMA 3 H MT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848032280
Réf. Sonepar
00121803228
Réf. Fournisseur
EPRA10EW1
Réf. Commerciale
Daikin
tension de raccordement:
400 V
largeur de l'unité extérieure:
1270 mm
hauteur de l'unité extérieure:
1003 mm
profondeur de l'unité extérieure:
533 mm
poids de l'unité extérieure:
118 kg
charge en fluide réfrigérant:
3.25 kg
fusible (lent):
16 A
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
longueur maximale de conduit:
50 m
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT taille 8 Triphasé_x000D_Fonctionnement garanti par -28 °C_x000D_Température de sortie d'eau à 60°C jusqu'à -15°C en 100% PAC _x000D_PAC fonctionnant au fluide R32 _x000D_H x L x P : 1270 x 990 x 460 mm_x000D_31