Daikin - Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT taille 8 triphasée - EPRA08EW1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de raccordement - 400 V

  • largeur de l'unité extérieure - 1270 mm

  • hauteur de l'unité extérieure - 1003 mm

  • profondeur de l'unité extérieure - 533 mm

  • poids de l'unité extérieure - 118 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848032266

Réf. Sonepar

00121803226

Réf. Fournisseur

EPRA08EW1

Réf. Commerciale

Daikin

tension de raccordement:

400 V

largeur de l'unité extérieure:

1270 mm

hauteur de l'unité extérieure:

1003 mm

profondeur de l'unité extérieure:

533 mm

poids de l'unité extérieure:

118 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.25 kg

fusible (lent):

16 A

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

longueur maximale de conduit:

50 m

Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT taille 8 TriphaséeFonctionnement garanti par -28 °CSortie d'eau à 60°C jusqu'à -15°C en 100% PAC PAC fonctionnant au fluide R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mmUltra silencieuse : 31 dB(A) à 5 m

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT taille 8 TriphaséeFonctionnement garanti par -28 °CSortie d'eau à 60°C jusqu'à -15°C en 100% PAC PAC fonctionnant au fluide R32 H x L x P : 1270 x 990 x 460 mmUltra silencieuse : 31 dB(A) à 5 m