Daikin - Unité Extérieure Multi 2 sorties 4 kW R32 - 2MXM40A9

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 552 mm

  • largeur - 852 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

4573535237518

Réf. Sonepar

00121523751

Réf. Fournisseur

2MXM40A9

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

hauteur:

552 mm

largeur:

852 mm

profondeur:

350 mm

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

poids:

36 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.88 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Unité Extérieure Multisplit 2 sorties 4 kW R32 - Jusqu'à A+++/A++ (rafraîchissement/chauffage)

Les Atouts de l'article:

Fluide R32 Performances énergétiques jusqu'à A+++/A++ Blocage chaud seul possible Éligible CEE résidentiel (BAR-TH-129) et tertiaire (BAT-TH-158)

Les Atouts de la gamme:

Gamme multisplit R32 avec performances énergétiques jusqu'à A+++/A++. Design discret.