Daikin - Unité Extérieure Multi 3 sorties 4 kW R32 - 3MXM40A9

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 734 mm

  • largeur - 974 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4573535237549

Réf. Sonepar

00121523754

Réf. Fournisseur

3MXM40A9

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

hauteur:

734 mm

largeur:

974 mm

profondeur:

408 mm

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

poids:

57 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Unité Extérieure Multisplit 3 sorties 4 kW R32 - Jusqu'à A++/A+ (rafraîchissement/chauffage)

Les Atouts de l'article:

Fluide R32 Performances énergétiques jusqu'à A++/A+ Blocage chaud seul possible Éligible CEE résidentiel (BAR-TH-129) et tertiaire (BAT-TH-158)

Les Atouts de la gamme:

Gamme multisplit R32 avec performances énergétiques jusqu'à A+++/A++. Design discret.