Daikin - Unité Extérieure Multi 3 sorties 5,2 kW R32 - 3MXM52A9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 734 mm
largeur - 974 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
MULTISPLIT STANDARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535237556
Réf. Sonepar
00121523755
Réf. Fournisseur
3MXM52A9
Marque
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
734 mm
largeur:
974 mm
profondeur:
408 mm
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
poids:
57 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
20 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
Les Atouts de l'article:
Fluide R32 Performances énergétiques jusqu'à A+++/A++ Blocage chaud seul possible Éligible CEE résidentiel (BAR-TH-129) et tertiaire (BAT-TH-158)
Les Atouts de la gamme:
Gamme multisplit R32 avec performances énergétiques jusqu'à A+++/A++. Design discret.










