Daikin - Unité Extérieure Multi 5 sorties 9 kW R32 - 5MXM90A9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 734 mm
largeur - 974 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
MULTISPLIT STANDARD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535237600
Réf. Sonepar
00121523760
Réf. Fournisseur
5MXM90A9
Réf. Commerciale
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
734 mm
largeur:
974 mm
profondeur:
408 mm
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
poids:
68 kg
charge en fluide réfrigérant:
2.4 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
32 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
Les Atouts de l'article:
Fluide R32 Performances énergétiques jusqu'à A++/A+ Blocage chaud seul possible Éligible CEE résidentiel (BAR-TH-129) et tertiaire (BAT-TH-158)
Les Atouts de la gamme:
Gamme multisplit R32 avec performances énergétiques jusqu'à A+++/A++. Design discret.