Daikin - Unité Gainable standard - VRV V - taille 40 - FXSA40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 700 mm
hauteur - 245 mm
profondeur - 800 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINABLE VRV 5
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848778614
Réf. Sonepar
00121877861
Réf. Fournisseur
FXSA40A
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
700 mm
hauteur:
245 mm
profondeur:
800 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6 mm
nombre de phases:
1
poids:
28.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
6 A
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Unité Intérieure gainable Standard FXSA





