fin de vie

Daikin - Unité intérieure 3 H moyenne température 60°C - modèle mural - 16 kW - R32 - EABH16D6V7

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Unité intérieure 3 H moyenne température 60°C - modèle mural - 16 kW - R32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de l'unité intérieure - 440 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 390 mm

  • poids de l'unité intérieure - 38 kg

  • diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm

  • pression de service max. système émetteur - 3 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535168287

Réf. Sonepar

00121516828

Réf. Fournisseur

EABH16D6V7

Marque

Daikin

largeur de l'unité intérieure:

440 mm

profondeur de l'unité intérieure:

390 mm

poids de l'unité intérieure:

38 kg

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

1 mm

pression de service max. système émetteur:

3 bar

hauteur de l'unité intérieure:

840 mm

Unité intérieure 3 H moyenne température 60°C - modèle mural - 16 kW - R32 - sortie d’eau à 60°C jusqu’à -10°C extérieur en 100 % PAC

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure 3 H moyenne température 60°C - modèle mural - 16 kW - R32 - sortie d’eau à 60°C jusqu’à -10°C extérieur en 100 % PAC