Daikin - Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R Taille 11 monophasée 180 L 1 Zone - EBVH11S18D6V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de l'unité intérieure - 595 mm
profondeur de l'unité intérieure - 634 mm
poids de l'unité intérieure - 124 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm
pression de service max. système émetteur - 3 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DAIKIN ALTHERMA 3 R
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848871728
Réf. Sonepar
00121887172
Réf. Fournisseur
EBVH11S18D6V
Réf. Commerciale
Daikin
largeur de l'unité intérieure:
595 mm
profondeur de l'unité intérieure:
634 mm
poids de l'unité intérieure:
124 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
1 mm
pression de service max. système émetteur:
3 bar
hauteur de l'unité intérieure:
1655 mm
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R Taille 11 monophasée 180 L R32 Chauffage d’appoint intégréUne zoneFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance