Daikin - Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3H MT Taille 12 monophasée 230 L 2 Zones - ETVZ12S23E6V

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de l'unité intérieure - 595 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 625 mm

  • poids de l'unité intérieure - 122 kg

  • pression de service max. système émetteur - 3 bar

  • hauteur de l'unité intérieure - 1850 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848038251

Réf. Sonepar

00121803825

Réf. Fournisseur

ETVZ12S23E6V

Réf. Commerciale

Daikin

largeur de l'unité intérieure:

595 mm

profondeur de l'unité intérieure:

625 mm

poids de l'unité intérieure:

122 kg

pression de service max. système émetteur:

3 bar

hauteur de l'unité intérieure:

1850 mm

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3H MT Taille 12 monophasée 230 L Chauffage d’appoint intégrédeux zonesFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3H MT Taille 12 monophasée 230 L Chauffage d’appoint intégrédeux zonesFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance