Daikin - Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3H MT Taille 12 triphasée 180 L 1 Zone - ETVH12S18E9W

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de l'unité intérieure - 595 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 625 mm

  • poids de l'unité intérieure - 108 kg

  • diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm

  • pression de service max. système émetteur - 3 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848032327

Réf. Sonepar

00121803232

Réf. Fournisseur

ETVH12S18E9W

Réf. Commerciale

Daikin

largeur de l'unité intérieure:

595 mm

profondeur de l'unité intérieure:

625 mm

poids de l'unité intérieure:

108 kg

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

1 mm

pression de service max. système émetteur:

3 bar

hauteur de l'unité intérieure:

1650 mm

Unité intérieure Daikin Altherma 3H MT Taille 12 triphasée 180 L modèle 180 L R32Chauffage d’appoint intégréune zoneFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure Daikin Altherma 3H MT Taille 12 triphasée 180 L modèle 180 L R32Chauffage d’appoint intégréune zoneFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance