Daikin - Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3H MT Taille 12 triphasée 230 L 1 Zone - ETVH12S23E9W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de l'unité intérieure - 595 mm
profondeur de l'unité intérieure - 625 mm
poids de l'unité intérieure - 117 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm
pression de service max. système émetteur - 3 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DAIKIN ALTHERMA 3 H MT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848032334
Réf. Sonepar
00121803233
Réf. Fournisseur
ETVH12S23E9W
Réf. Commerciale
Daikin
largeur de l'unité intérieure:
595 mm
profondeur de l'unité intérieure:
625 mm
poids de l'unité intérieure:
117 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
1 mm
pression de service max. système émetteur:
3 bar
hauteur de l'unité intérieure:
1850 mm
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3H MT Taille 12 triphasée 230 L 1 Zone Chauffage d’appoint intégrédeux zonesFacilité d’accès aux pièces hydrauliquesMise en service simplifiéePilotage à distance