Daikin - Unité intérieure cassette compacte 600x600 - FFA60A9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
diamètre évacuation des condensats - 26 mm
largeur - 575 mm
hauteur - 260 mm
profondeur - 575 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CASSETTE 600 x 600 - EXTRA PLATE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848722877
Réf. Sonepar
00121004085
Réf. Fournisseur
FFA60A9
Réf. Commerciale
Daikin
type de réfrigérant:
R32
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
largeur:
575 mm
hauteur:
260 mm
profondeur:
575 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
32...43 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
32...43 dB(A)
poids:
17.5 kg
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de l'article:
Unité cassette idéale pour les faux plafonds à dalles 600, pas de débordement sur les dalles environnentes
Les Atouts de la gamme:
Unité cassette idéale pour les faux plafonds à dalles 600, pas de débordement sur les dalles environnentes